エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの フェルール(棒端子)圧着端子
[TC形] 絶縁圧着端子(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
76526425
品番
EA538MN-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
仕様
●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3〜1.65mm
2
AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
アズワン品番
65-2140-82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表