EA538MN-27 [TC形] センターピン形絶縁圧着端子 エスコ 76526459 EA538MN-27 [TC形] センターピン形絶縁圧着端子 エスコ 76526459 EA538MN-27 [TC形] センターピン形絶縁圧着端子 エスコ 76526459

[TC形] センターピン形絶縁圧着端子

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 76526459 品番 EA538MN-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥666
販売価格(税別)
605
仕様●型式:1.25-11T●抱合範囲(撚線):0.3〜1.65 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.1mml:11.0mmL:27.0mmH:16.0mmD:Φ3.6●材質:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2140-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする