EA540HG-9 はさみ・裁ち(ステンレス製/フッ素コーティング) エスコ 76527475 EA540HG-9 はさみ・裁ち(ステンレス製/フッ素コーティング) エスコ 76527475 EA540HG-9 はさみ・裁ち(ステンレス製/フッ素コーティング) エスコ 76527475

はさみ・裁ち(ステンレス製/フッ素コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード76527475 品番EA540HG-9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,723
販売価格(税別)
7,930

ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。
高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。
ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。
マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。
ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。
ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。
全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。
厚紙やテントの布地切りなどに最適

仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2141-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする