はさみ・金切(プロ用/柳刃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●全長:280mm●刃長:70mm●切断板厚:0.5〜0.6mm 注文コード76527904 品番EA544RA-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,470
販売価格(税別)
17,700
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

柳刃
カラー鉄板、ガルバリウム鋼板用

仕様●全長:280mm●刃長:70mm●切断板厚:0.5〜0.6mm アズワン品番65-2142-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする