エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 板金鋏/金切ハサミ
はさみ・金切(プロ用/柳刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●全長:290mm●刃長:70mm●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:610g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
注文コード
76527938
品番
EA544RB-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バイオレットタイプ
柳刃
錆にも強く強度も優れています。
耐久性に優れるステンレスを採用。
上品にして華麗静かに存在感をアピールする至高の一品
仕様
●全長:290mm●刃長:70mm●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:610g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番
65-2142-14