エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
[Torx] ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76528385
品番
EA550CE-30
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
クロムメッキ仕上げ
仕様
●サイズ:T30●全長(mm):200●軸長(mm):130●重量(g):43
全長(mm)
200
先端サイズ
T30
アズワン品番
65-2142-84
両頭機能
片頭