EA550KA-41 ねじ除りビット エスコ 76528403 EA550KA-41 ねじ除りビット エスコ 76528403 EA550KA-41 ねじ除りビット エスコ 76528403 EA550KA-41 ねじ除りビット エスコ 76528403 EA550KA-41 ねじ除りビット エスコ 76528403 EA550KA-41 ねじ除りビット エスコ 76528403

ねじ除りビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76528403 品番EA550KA-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥754
販売価格(税別)
685

6.35mm六角シャンク
手回しでなめた精密ねじが外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
電動ドライバーでは使用しないでください。

全長(mm)100 両頭機能片頭 仕様●適合サイズ:M1〜M2.6(+0ねじ用)●材質:本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材●全長:100mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする