ねじ除りビット用替ブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76528419 品番EA550KA-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380

専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定ねじ付
電動ドライバーでは使用しないでください。

両頭機能片頭 仕様●材質:ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材専用レンチ:特殊合金鋼●適合サイズ:M1〜M2.6 アズワン品番65-2142-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする