エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
[イジリ止Torx] ドライバーセット(精密用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
76528437
品番
EA550ME-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
イジリ止付
先端は耐久性と腐食保護に優れています。
仕様
●<セット内容>:T7・T8・T9・T10・T15・T20●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●ポケット数:10個●カラー:ケース:カーキ
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2142-90