エスコ
トルクドライバー(ESD/調整式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●トルク範囲(N・m):0.30~1.00●最小目盛(N・m):0.05●全長(mm):142●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%●差込:Φ4mm
注文コード
76528769
品番
EA550MT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クイックリリースチャック付
使用可能ビットはEA550MSシリーズとハイオス社の差込み径4mmのビットです。
仕様
●トルク範囲(N・m):0.30~1.00●最小目盛(N・m):0.05●全長(mm):142●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%●差込:Φ4mm
アズワン品番
65-2143-30