エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ポジドライブビット
[Pozi] ドライバービット(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
#0
注文コード
76529487
品番
EA560-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁
仕様
●サイズ:#0●全長(mm):154●六角シャンク:9mm
軸径(Φmm)
9mm
全長(mm)
154
先端サイズ
#0
アズワン品番
65-2143-95
両頭機能
片頭