EA562WA-11 [+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付) エスコ 76530178 EA562WA-11 [+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付) エスコ 76530178 EA562WA-11 [+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付) エスコ 76530178 EA562WA-11 [+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付) エスコ 76530178 EA562WA-11 [+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付) エスコ 76530178

[+ Pozi HexTorx] ビットセット(ラチェット・H付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76530178 品番EA562WA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400

ラチェットハンドルは60ギアのため、送り角は6°になり、狭いスペースでも作業ができます。
形状とサイズに応じて色分けされています。

仕様●ラチェットハンドル(六角対辺1/4”):87mm●ビット六角シャンク:1/4”●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●ポジドライブビット:#1・#2●TORXビット:T15・T20・T25●Hex-Plusビット:4・5mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする