エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ピンポンチ
ピンポンチ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76530345
品番
EA572MK-4.8L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):305mm●テーパー部長さ(D):152mm●重量:149g●材質:クロムバナジウム鋼