EA575B-26 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532348 EA575B-26 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532348 EA575B-26 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532348 EA575B-26 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532348 EA575B-26 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532348

両頭ハンマー(スチール芯入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●頭重量(kg):2.7●全重量:3.6kg●頭径(mm):60●全長(mm):420mm●ハンドル長:350mm●材質:頭:鋳造鋼(スチール芯)、柄:ゴム 注文コード76532348 品番EA575B-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,400
販売価格(税別)
24,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

鋳造46HRCヘッド
スチール芯入り
滑り止めグリップ
ストラップホール付
重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
ゴムクリップ付

仕様●頭重量(kg):2.7●全重量:3.6kg●頭径(mm):60●全長(mm):420mm●ハンドル長:350mm●材質:頭:鋳造鋼(スチール芯)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする