EA575B-31 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532357 EA575B-31 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532357 EA575B-31 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532357 EA575B-31 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532357 EA575B-31 両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ 76532357

両頭ハンマー(スチール芯入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●頭重量(kg):3.6●全重量:4.9kg●頭径(mm):60●全長(mm):410●ハンドル長:335mm 注文コード76532357 品番EA575B-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,690
販売価格(税別)
27,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

鍛造46HRCヘッド
ゴムクリップ付
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。

仕様●頭重量(kg):3.6●全重量:4.9kg●頭径(mm):60●全長(mm):410●ハンドル長:335mm アズワン品番65-2147-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする