エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ハンマー柄
木柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76532698
品番
EA575SG-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
EA575SG-43用替柄
厳選樫材使用で丈夫。
仕様
●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600g
アズワン品番
65-2148-38