エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
掛矢
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
76532707
品番
EA575SG-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
小判型
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
仕様
●全重量(g):850●頭径:75mm●全長:405mm●材質:天然木
アズワン品番
65-2148-39