EA575WE-13 テストハンマー エスコ 76532743 EA575WE-13 テストハンマー エスコ 76532743

テストハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全重量(g):400●頭径(mm):17●全長(mm):600●材質:頭:炭素工具鋼柄:樫材 注文コード76532743 品番EA575WE-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,575
販売価格(税別)
3,250
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全重量(g):400●頭径(mm):17●全長(mm):600●材質:頭:炭素工具鋼柄:樫材 アズワン品番65-2148-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする