ソフトハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ(mm):頭径:23全長:280●頭重量(g):170●全重量(g):260●材質:ヘッド:硬質塩化ビニール、柄:ポリプロピレン(2重成形)、ホルダー:鉄●ヘッド硬度:HDD 55°●使用温度:4〜80℃●替ヘッド:EA575WR-25 注文コード76532759 品番EA575WR-125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,717
販売価格(税別)
2,470
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。

用途機械などの修理、ジグなどの取付け・取外し、木製品の組立てに 仕様●サイズ(mm):頭径:23全長:280●頭重量(g):170●全重量(g):260●材質:ヘッド:硬質塩化ビニール、柄:ポリプロピレン(2重成形)、ホルダー:鉄●ヘッド硬度:HDD 55°●使用温度:4〜80℃●替ヘッド:EA575WR-25 アズワン品番65-2148-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする