エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ソフトハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:頭:硬質塩化ビニール、柄:木製●頭径(mm):33●全長(mm):330●頭重量(g):400●全重量(g):540
注文コード
76532777
品番
EA575WR-35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭部本体は鉄を使用していますので、打撃性があります。
仕様
●材質:頭:硬質塩化ビニール、柄:木製●頭径(mm):33●全長(mm):330●頭重量(g):400●全重量(g):540
アズワン品番
65-2148-57