エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
板金ハンマー(カラカミ/グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全重量(g):350●全長(mm):330●頭径(mm):18●頭部長(mm):103●材質:柄:グラスファイバーヘッド:S45C
注文コード
76532813
品番
EA575YR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,961
販売価格(税別)
¥
4,510
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全重量(g):350●全長(mm):330●頭径(mm):18●頭部長(mm):103●材質:柄:グラスファイバーヘッド:S45C
アズワン品番
65-2148-63