板金ハンマー(カラカミ/グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全重量(g):440●全長(mm):333●頭径(mm):21●頭部長(mm):113●材質:柄:グラスファイバーヘッド:S45C 注文コード76532829 品番EA575YR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,456
販売価格(税別)
4,960
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全重量(g):440●全長(mm):333●頭径(mm):21●頭部長(mm):113●材質:柄:グラスファイバーヘッド:S45C アズワン品番65-2148-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする