エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
板金ハンマー(カラカミ/グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全重量(g):520●全長(mm):333●頭径(mm):24●頭部長(mm):115●材質:柄:グラスファイバーヘッド:S45C
注文コード
76532838
品番
EA575YR-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,170
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全重量(g):520●全長(mm):333●頭径(mm):24●頭部長(mm):115●材質:柄:グラスファイバーヘッド:S45C
アズワン品番
65-2148-65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76532838
EA575YR-3
76532829
EA575YR-2
板金ハンマー(カラカミ/グラスファイバー柄)
エスコ
1本
¥
4,960
税込
¥
5,456
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)