エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
板金ハンマー(ナラシ/グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全重量(g):600●全長(mm):345●頭径(mm):37●頭部長(mm):128●材質:柄:グラスファイバーヘッド:S45C
注文コード
76532865
品番
EA575YR-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,513
販売価格(税別)
¥
6,830
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全重量(g):600●全長(mm):345●頭径(mm):37●頭部長(mm):128●材質:柄:グラスファイバーヘッド:S45C
アズワン品番
65-2148-68