ワイヤーストリッパー(カッター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76533276 品番EA580FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,953
販売価格(税別)
7,230

長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。
平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます
すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能
最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易

仕様●能力:平形ケーブル:0.75〜4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm アズワン品番65-2149-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする