ケーブルストリッパー(CVケーブル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76533328 品番EA580MR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,064
販売価格(税別)
8,240

CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。
皮むき寸法(10〜50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。
ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)

仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10〜50mm(5mmピッチ) アズワン品番65-2149-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする