エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ストリッパー
エスコの ストリッパー関連品
[EA580MR-1用] 替刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:42×42×31.5●材質:本体:ABS●適合材質:CV60●切断能力:10〜50mm(5mmピッチ)
注文コード
76533346
品番
EA580MR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
EA580MR-1用替刃
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:42×42×31.5●材質:本体:ABS●適合材質:CV60●切断能力:10〜50mm(5mmピッチ)
アズワン品番
65-2149-49
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表