EA580WJ-1 精密ワイヤーストリッパー エスコ 76533373 EA580WJ-1 精密ワイヤーストリッパー エスコ 76533373 EA580WJ-1 精密ワイヤーストリッパー エスコ 76533373 EA580WJ-1 精密ワイヤーストリッパー エスコ 76533373 EA580WJ-1 精密ワイヤーストリッパー エスコ 76533373 EA580WJ-1 精密ワイヤーストリッパー エスコ 76533373

精密ワイヤーストリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76533373 品番EA580WJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,545
販売価格(税別)
5,950

AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。

仕様●能力:Φ0.12〜0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5〜45mm アズワン品番65-2149-51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040の被覆除去
製造業

AWG36-20との記載がありますが、ジュンフロン極細電線では被覆に切れ目も入らず、引っ張っても被覆が若干伸びるだけで除去できませんでした。
ジュンフロン電線は柔らかくて丈夫ですが被覆除去が難しいです。
このストリッパーでも対応できませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする