エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ストリッパー
エスコの ケーブルストリッパー
精密ワイヤーストリッパー(ESD)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76533389
品番
EA580WJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。
ESD仕様
仕様
●能力:Φ0.12〜0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5〜45mm●重量:45g
アズワン品番
65-2149-52
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表