チョークライン(大型・太線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76533477 品番EA581AG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手軽に使える大型画線器です。
チタン粉を入れ使用します。粉の容量目安200g以下を推奨。
手巻き式

仕様●糸長さ:50m●糸太さ:3mm●サイズ:160×75×270mm●重量:560g アズワン品番65-2149-61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76533477 EA581AG-1 70445097 EA581AE-7 画像準備中 チョークライン(太線) エスコ 1個 9,220 税込10,142 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする