EA585KC-160 ケーブルカッター エスコ 76533714 EA585KC-160 ケーブルカッター エスコ 76533714 EA585KC-160 ケーブルカッター エスコ 76533714 EA585KC-160 ケーブルカッター エスコ 76533714 EA585KC-160 ケーブルカッター エスコ 76533714 EA585KC-160 ケーブルカッター エスコ 76533714

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き 注文コード76533714 品番EA585KC-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,272
販売価格(税別)
7,520
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

銅・アルミケーブル用
高周波焼き入れを施した切断刃
高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ

仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き アズワン品番65-2149-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする