彫刻のみ(平)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 仕様●全長:240・245・250・254mm●刃幅(形状):(平)6・12・16・20mm●刃硬度:HRC:59〜60●重量:1050g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ニレ)●ケースサイズ:285×150×45mm 注文コード76534037 品番EA588GJ-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,750
販売価格(税別)
32,500
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

平刃4本組の彫刻のみです。

仕様●全長:240・245・250・254mm●刃幅(形状):(平)6・12・16・20mm●刃硬度:HRC:59〜60●重量:1050g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ニレ)●ケースサイズ:285×150×45mm アズワン品番65-2150-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする