エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
彫刻のみ(平)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
仕様
●全長:155mm●刃幅(形状):(平)6・12・19・25mm●刃長:87mm●重量:600g●刃硬度:HRC:60●ケースサイズ:180×150×55mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(アッシュ)
注文コード
76534308
品番
EA588GM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,940
販売価格(税別)
¥
25,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
平刃4本組の彫刻のみです。
八角形の楕円木柄です。
仕様
●全長:155mm●刃幅(形状):(平)6・12・19・25mm●刃長:87mm●重量:600g●刃硬度:HRC:60●ケースサイズ:180×150×55mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(アッシュ)
アズワン品番
65-2150-76