エスコ
エスコの カッター
エスコの デザインナイフ
アートナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76535324
品番
EA589AA-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
精密で繊細な切断作業に適しています。
アルミボディ
キャップ付き
仕様
●刃幅:8.6mm●刃厚:0.5mm●刃長:40mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●軸径:Φ8.2mm●全長:148mm
アズワン品番
65-2151-82