アートナイフ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76535358 品番EA589AA-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,927
販売価格(税別)
3,570
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切削やバリ取りにも使用できます。
キャップ、グリップ付き
アルミボディ

仕様●刃幅:5.7mm●刃厚:0.63mm●全長:120mm●軸径:Φ8mm●刃長:51.5mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム アズワン品番65-2151-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする