エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
カッターナイフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●刃長(mm):84●刃幅(mm):9●刃厚(mm):0.4●全長:157mm●材質:本体:亜鉛合金鋼刃:炭素鋼
注文コード
76535428
品番
EA589AG-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃長(mm):84●刃幅(mm):9●刃厚(mm):0.4●全長:157mm●材質:本体:亜鉛合金鋼刃:炭素鋼
アズワン品番
65-2151-92