エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
ストレッチフィルム用カッター(使い切り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76535446
品番
EA589AG-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
ストレッチフィルムカットに最適
替刃交換不可の使い切りタイプ
キャップ付(収納可)
仕様
●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼
アズワン品番
65-2151-94