カッターナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):125●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.8●全長:180mm●材質:刃:炭素鋼(カーボンスチール)本体:ポリプロピレンブレードホルダー:陽極酸化鋼●重量:147g●付属:替刃1枚 注文コード76535455 品番EA589AH-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

カーペット、リノリウム、乾式壁などを簡単に切断します。
頑丈なゴム製安全グリップ
持ち運びや保管用のストラップ穴付
ハンドル部に替刃(1枚)が収納されています。

仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):125●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.8●全長:180mm●材質:刃:炭素鋼(カーボンスチール)本体:ポリプロピレンブレードホルダー:陽極酸化鋼●重量:147g●付属:替刃1枚 アズワン品番65-2151-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする