カッターナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロック:オート●刃長(mm):100●刃幅(mm):18●刃厚(mm):0.5●全長:160mm●材質:刃:炭素鋼(カーボンスチール)本体:ポリプロピレンブレードホルダー:ステンレス鋼●重量:72g●付属:替刃2枚 注文コード76535473 品番EA589AH-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

カーペット、乾式壁、壁装材などをカットします。
本体に替刃(2枚)が収納されています。

仕様●ロック:オート●刃長(mm):100●刃幅(mm):18●刃厚(mm):0.5●全長:160mm●材質:刃:炭素鋼(カーボンスチール)本体:ポリプロピレンブレードホルダー:ステンレス鋼●重量:72g●付属:替刃2枚 アズワン品番65-2151-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする