エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
カッターナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ロック:オート●刃長(mm):73●刃幅(mm):9●刃厚(mm):0.4●全長:133mm●材質:刃・本体:ステンレス鋼●重量:16g●切断角度:30°
注文コード
76535489
品番
EA589AH-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットクリップ付
仕様
●ロック:オート●刃長(mm):73●刃幅(mm):9●刃厚(mm):0.4●全長:133mm●材質:刃・本体:ステンレス鋼●重量:16g●切断角度:30°
アズワン品番
65-2151-98