エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
カッターナイフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ロック:オート●刃長(mm):80●刃幅(mm):9●刃厚(mm):0.42●全長:140mm●重量:35g●材質:刃:炭素鋼(カーボンスチール)本体:ポリプロピレンブレードホルダー:ステンレス鋼●付属:替刃2枚
注文コード
76535498
品番
EA589AH-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルに替刃(2枚)が収納されています。
段ボール、ホイル、紙、壁装材などをカットします。
仕様
●ロック:オート●刃長(mm):80●刃幅(mm):9●刃厚(mm):0.42●全長:140mm●重量:35g●材質:刃:炭素鋼(カーボンスチール)本体:ポリプロピレンブレードホルダー:ステンレス鋼●付属:替刃2枚
アズワン品番
65-2151-99