エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
カッターナイフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ロック:オート●刃長(mm):80●刃幅(mm):9●刃厚(mm):0.42●全長:140mm●重量:27g●材質:刃:炭素鋼(カーボンスチール)本体:耐衝撃性ポリスチレンブレードホルダー:ステンレス鋼●付属:替刃2枚
注文コード
76535507
品番
EA589AH-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ付
カーペット、乾式壁、壁装材などをカットします。
本体に替刃(2枚)が収納されています。
仕様
●ロック:オート●刃長(mm):80●刃幅(mm):9●刃厚(mm):0.42●全長:140mm●重量:27g●材質:刃:炭素鋼(カーボンスチール)本体:耐衝撃性ポリスチレンブレードホルダー:ステンレス鋼●付属:替刃2枚
アズワン品番
65-2152-01