カッターナイフ替刃(チタンコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(5枚) 注文コード76535613 品番EA589AJ-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

EA589AJ-21用替刃

仕様●刃長:80mm●刃幅:9mm●刃厚:0.4mm●材質:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング●入数:5枚 アズワン品番65-2152-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする