カッターナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長(mm):165●刃長(mm):100●刃厚(mm):0.5mm●サイズ(W×D×H)mm:40×165×19●重量(g):111●材質:本体:マグネシウム、刃:SK120●刃幅(mm):18 注文コード76535665 品番EA589AK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

安全バー付き(独立調整)
替刃2枚付き
落下防止アクセサリー取付対応
安全バーで怪我や刃の曲がりや破損を防止しながら刃に必要な力を加えることができます。
刃幅:18mmの替刃を使用できます
刃と安全バーは個別で調整できます。
本体はマグネシウムの為頑丈です

仕様●全長(mm):165●刃長(mm):100●刃厚(mm):0.5mm●サイズ(W×D×H)mm:40×165×19●重量(g):111●材質:本体:マグネシウム、刃:SK120●刃幅(mm):18 アズワン品番65-2152-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする