エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
カッターナイフ(自動収納式/短刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76535857
品番
EA589CT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
左・右利き兼用
自動収納式
短い刃で中の商品を傷つけることがありません。
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様
●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mm
アズワン品番
65-2152-34