カッターナイフ(自動収納式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃長:55.5mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:153mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:17mm 注文コード76535884 品番EA589CT-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,928
販売価格(税別)
4,480
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れています。
左・右利き兼用
自動収納式(フルオート)
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計

仕様●刃長:55.5mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:153mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:17mm アズワン品番65-2152-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする