エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76535909
品番
EA589CT-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,994
販売価格(税別)
¥
4,540
バスケットに入れる
金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます
簡単に刃を交換することができます。
仕様
●刃長:71mm●刃幅:17mm●刃厚:0.5mm●全長:143mm●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス●ロック:オート
アズワン品番
65-2152-39