カッティングピンセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76536469 品番EA595AL-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

耐酸性
耐磁性

仕様●形状:曲(45°)、細●先端幅(mm):約0.8●全長(mm):120●材質:ステンレス アズワン品番65-2152-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする