マグネットピックアップ(フレキシブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76536566 品番EA598MA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,993
販売価格(税別)
3,630

フレキシブルシャフト
先端には強力なネオジウム磁石
プランジャータイプハンドル

仕様●マグネット径:15mm●全長(mm):609●吸着能力:2.2kg●シャフト材質:PP アズワン品番65-2153-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする