エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの 引き回し鋸
引き回し鋸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76536575
品番
EA599A-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3斜面刃(刃が3つの方向になっている)の為、非常に簡単にキレイにカットが可能
多方向切断用
両側刃
ホルスター付
先端のキリで切込穴があけられます。
刃交換不可の使い切りタイプ
仕様
●全長:295mm●刃長:150mm●刃厚:1mm●刃材質:スチール●ピッチ:3mm●適用材:石膏ボード、木製パネル、乾燥木材、合板
アズワン品番
65-2153-13